コットンメカニックスーツ YAM03

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL チャコールグレー 混率(%)綿100 注文コード52964626 品番90792-M044L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,200
この商品はサイズ・色・混率など22種類から選べます 他の種類を見る

ソフトタッチ綿素材を使ったヤマハメカニックスーツ。
配色ステッチも入っておしゃれな仕上がりです。

チャコールグレー サイズL 仕様ベルトループ付き(右にカラビナループ付き)、フロントは金属ファスナー採用、右胸ポケット(チャック付き)、ペン差し 胸囲(cm)120 混率(%)綿100 股下(cm)76 ウエスト(cm)86(縮) 肩幅(cm)50 袖丈(cm)60 着丈(cm)50 機能アームフリー機能、腰伸び・シャーリング機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする