トリコットメカニックスーツ YAM04

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL スチール 混率(%)綿100 注文コード52964748 品番90792-M050X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色・混率など15種類から選べます 他の種類を見る

新素材トリコット採用の全く新しいツナギ。
今までにない快適な着心地のメカニックスーツです。

スチール サイズLL 仕様右胸ポケット(ファスナー付)、左胸ポケット、後ポケット、後パンツリフレキパイピング 胸囲(cm)122 混率(%)綿100 股下(cm)78 ウエスト(cm)90(縮) 肩幅(cm)52 袖丈(cm)60 着丈(cm)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする