YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の ライダーズグッズ
YAMAHA(ヤマハ)の ライディングジャケット
トリコットメカニックスーツ YAM04
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
色
ネイビー
混率(%)
綿100
注文コード
52964775
品番
90792-M051L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色・混率
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
新素材トリコット採用の全く新しいツナギ。
今までにない快適な着心地のメカニックスーツです。
色
ネイビー
サイズ
L
仕様
右胸ポケット(ファスナー付)、左胸ポケット、後ポケット、後パンツリフレキパイピング
胸囲(cm)
118
混率(%)
綿100
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
86(縮)
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
50