JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック内装・アクセサリー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用シフトノブ
ビーズ入りシフトノブ200L 3AD付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52965817
品番
561652
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
透明なシフトノブの中にキレイなビーズが入った、キラキラと輝く美しいシフトノブ
10×1.25、12×1.25、12×1.75の3種のアダプターを付属品とした3AD仕様でトラックMT車に対応します。
用途
内装パーツ
色
クリスタルブラック
口径(Φmm)
【対応】10×1.25/12×1.25/12×1.75
全長×太さ(mm)
200×46
関連資料:
シフトノブ_エクステンションレバー適合表(0.84MB)
注意
※年式・型式等での適合照会は行っておりません。掲載の"シフトノブ_エクステンションレバー適合表.pdf"をご覧いただき、実際のお車をご確認の上お求め下さい。
※AT車には対応しておりません。