日立産機システム
日立産機システムの 電源(制御機器)
日立産機システムの 遮断
日立産機システムの 配線用遮断器
ブレーカ用表面形端子カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
極数
3
適合機種
S-30E/S-50EB/EB-30E/EB-50E/GS-50E
注文コード
52966184
品番
TMC-0G 3P
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
極数・適合機種
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
S-30E/S-50EB/EB-30E/EB-50E/GS-50E
色
-
極数
3
寸法A(mm)
75
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
19.5
寸法C(mm)
55.5
取付け方法
ワンタッチ式