日立産機システム
日立産機システムの 電源(制御機器)
日立産機システムの 遮断
日立産機システムの 配線用遮断器
ブレーカ用表面形端子カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
極数
3
適合機種
SXK60-C/SXK125-C/EXK60-C/EXK125-C/FXK60-S/FXK125-SA/RXK60-S/RXK125-SA/GSXK125-C/SXKN125-C/EXKN125-C
注文コード
52966218
品番
TMC-1(標準)3P
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
極数・適合機種
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
SXK60-C/SXK125-C/EXK60-C/EXK125-C/FXK60-S/FXK125-SA/RXK60-S/RXK125-SA/GSXK125-C/SXKN125-C/EXKN125-C
色
-
極数
3
寸法A(mm)
75
寸法D(mm)
28.5
寸法B(mm)
48.5
寸法C(mm)
60
取付け方法
ワンタッチ式