日立産機システム
日立産機システムの 電源(制御機器)
日立産機システムの 遮断
日立産機システムの 配線用遮断器
ブレーカ用表面形端子カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
極数
2
適合機種
SXK60-C/SXK125-C/EXK60-C/EXK125-C/FXK60-S/FXK125-SA/RXK60-S/RXK125-SA/GSXK125-C/SXKN125-C/EXKN125-C
注文コード
52966227
品番
TMC-1S(ショート)2P
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
極数・適合機種
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
SXK60-C/SXK125-C/EXK60-C/EXK125-C/FXK60-S/FXK125-SA/RXK60-S/RXK125-SA/GSXK125-C/SXKN125-C/EXKN125-C
色
-
極数
2
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
24.5
寸法C(mm)
56
取付け方法
ワンタッチ式