日立産機システム
日立産機システムの 電源(制御機器)
日立産機システムの 遮断
日立産機システムの 配線用遮断器
ブレーカ用表面形端子カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
極数
3
適合機種
FXK50-HU/FXK60-H/RXK125-S/RXK125-H/FXK125-S/FXK125-H/GFXK125-H/ZFXK125-H
注文コード
52966279
品番
TMC-2C 3P
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
極数・適合機種
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
FXK50-HU/FXK60-H/RXK125-S/RXK125-H/FXK125-S/FXK125-H/GFXK125-H/ZFXK125-H
色
-
極数
3
寸法A(mm)
89.5
寸法D(mm)
36
寸法B(mm)
64
寸法C(mm)
62.5
取付け方法
ワンタッチ式