日立産機システム
日立産機システムの 電源(制御機器)
日立産機システムの 遮断
日立産機システムの 配線用遮断器
ブレーカ用表面形端子カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
極数
3
適合機種
SXK225/EXK225/GS-225C/SN225/FXE225-S/FXE225-H/RXK250-S/RXK250-H/GFXK250-H/EXN225/FXK250-S/FXK250-H/ZFXK250-H
注文コード
52966324
品番
TMC-4J(標準)3P
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
極数・適合機種
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
SXK225/EXK225/GS-225C/SN225/FXE225-S/FXE225-H/RXK250-S/RXK250-H/GFXK250-H/EXN225/FXK250-S/FXK250-H/ZFXK250-H
色
アイボリー
極数
3
寸法A(mm)
105
寸法D(mm)
50
寸法B(mm)
73.5
寸法C(mm)
56
取付け方法
ワンタッチ式