日立産機システム
日立産機システムの 電源(制御機器)
日立産機システムの 遮断
日立産機システムの 配線用遮断器
ブレーカ用表面形端子カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
極数
3
適合機種
S-400S/SX400/EX400/EX400B/GS-400C/SN400/F-400FB/FX400/RX400/RX400B/GF-400C/EXN400/L-225E/L-400E/ZFX400B
注文コード
52966358
品番
TMC-5C 3P(2P共用)
参考基準価格(税別)
¥8,450
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
極数・適合機種
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
S-400S/SX400/EX400/EX400B/GS-400C/SN400/F-400FB/FX400/RX400/RX400B/GF-400C/EXN400/L-225E/L-400E/ZFX400B
色
-
極数
3
寸法A(mm)
147
寸法D(mm)
112.5
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
100
取付け方法
ワンタッチ式