日立産機システム
日立産機システムの 電源(制御機器)
日立産機システムの 遮断
日立産機システムの 配線用遮断器
ブレーカ用表面形端子カバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
極数
4
適合機種
S-400S/SX400/EX400/EX400B/GS-400C/SN400/F-400FB/FX400/RX400/RX400B/GF-400C/EXN400/L-225E/L-400E/ZFX400B
注文コード
52966376
品番
TMC-5B 4P
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
極数・適合機種
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
S-400S/SX400/EX400/EX400B/GS-400C/SN400/F-400FB/FX400/RX400/RX400B/GF-400C/EXN400/L-225E/L-400E/ZFX400B
色
-
極数
4
寸法A(mm)
179
寸法D(mm)
110
寸法B(mm)
147.5
寸法C(mm)
99
取付け方法
ねじ止め式