日立産機システム
日立産機システムの 電源(制御機器)
日立産機システムの 遮断
日立産機システムの 配線用遮断器
ブレーカ用表面形端子カバー
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
極数
4
適合機種
S-600S/SX600/EX600B/EX800B/GSX600/S-800S/SX800/RX600B/RX800B/GSX800/F-600F/FX600/GFX600/F-800F/FX800/GFX800/F-800KB/L-600E/L-800E/RF-600FN(電源側のみ)/ZFX600B/ZFX800B/ZF-600B(電源側のみ)
注文コード
52966394
品番
TMC-5D 4P
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
極数・適合機種
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
S-600S/SX600/EX600B/EX800B/GSX600/S-800S/SX800/RX600B/RX800B/GSX800/F-600F/FX600/GFX600/F-800F/FX800/GFX800/F-800KB/L-600E/L-800E/RF-600FN(電源側のみ)/ZFX600B/ZFX800B/ZF-600B(電源側のみ)
色
-
極数
4
寸法A(mm)
280
寸法D(mm)
129
寸法B(mm)
154
寸法C(mm)
94.5
取付け方法
ねじ止め式