日立産機システム
日立産機システムの 電源(制御機器)
日立産機システムの 遮断
日立産機システムの 配線用遮断器
ブレーカ用表面形端子カバー
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
極数
4
適合機種
F-1000K/F-1200K/RF-800KN(電源側のみ)/F-1600CB/F-1600B/RF-1000KN(電源側のみ)/RF-1200KN(電源側のみ)/ZF-800B(電源側のみ)
注文コード
52966419
品番
TMC-6 4P
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
極数・適合機種
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
F-1000K/F-1200K/RF-800KN(電源側のみ)/F-1600CB/F-1600B/RF-1000KN(電源側のみ)/RF-1200KN(電源側のみ)/ZF-800B(電源側のみ)
色
-
極数
4
寸法A(mm)
280
寸法D(mm)
129
寸法B(mm)
159
寸法C(mm)
145
取付け方法
ねじ止め式