日立産機システム
日立産機システムの 電源(制御機器)
日立産機システムの 遮断
日立産機システムの 配線用遮断器
ブレーカ用表面形端子カバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
極数
3
適合機種
FX1000/FX1200/RF-1000CBN(電源側のみ)/RF-1200CBN(電源側のみ)
注文コード
52966428
品番
TMC-6B 3P
参考基準価格(税別)
¥9,650
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
極数・適合機種
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
FX1000/FX1200/RF-1000CBN(電源側のみ)/RF-1200CBN(電源側のみ)
色
-
極数
3
寸法A(mm)
210
寸法D(mm)
129
寸法B(mm)
159
寸法C(mm)
141
取付け方法
ねじ止め式