補助接点(2a2b)x2
用途電磁接触器
厚さ(mm)123
質量(kg)2.9
動作方式可逆式
縦(mm)120
横(mm)200
定格使用電流(A)65
コイル電圧(V)100
適合モータ容量(200〜240V)(kW)15
適合モータ容量(380〜440V)(kW)30
適合モータ容量(500〜550V)(kW)30
モータ定格使用電流値(A)(AC-3級)(200〜220V)65、(380〜440V)65、(500〜550V)52
三相カゴ形モータ容量(kW)(200〜220V)15、(380〜440V)30、(500〜550V)30