画像準備中

電磁接触器[可逆型](マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 コイル操作電圧(V)100 注文コード52967119 品番H80C‐R 100V
参考基準価格(税別)¥111,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はコイル操作電圧など4種類から選べます 他の種類を見る

やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。

補助接点(2a2b)x2 用途電磁接触器 厚さ(mm)160 質量(kg)5 縦(mm)170 横(mm)240 モータ定格使用電流値(A)(AC-3級)(200〜220V)80、(380〜440V)80、(500〜550V)72 三相カゴ形モータ容量(kW)(200〜220V)19、(400〜440V)45 コイル操作電圧(V)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする