補助接点(2a2b)x2
用途電磁接触器
厚さ(mm)160
質量(kg)5.1
動作方式可逆式
縦(mm)170
横(mm)240
定格使用電流(A)125
コイル電圧(V)100
適合モータ容量(200〜240V)(kW)30
適合モータ容量(380〜440V)(kW)60
適合モータ容量(500〜550V)(kW)45
モータ定格使用電流値(A)(AC-3級)(200〜220V)125、(380〜440V)125、(500〜550V)72
三相カゴ形モータ容量(kW)(200〜220V)30、(380〜440V)60、(500〜550V)45