下村電友舎製作所
下村電友舎製作所の 電動工具 本体
下村電友舎製作所の 研磨(電動)
下村電友舎製作所の グラインダー
高性能バフモーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
外径(Φmm)
羽布:240
電源電圧(V)
単相100
注文コード
52967663
品番
DB-400N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥229,200
この商品は
外径・電源電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
540 2P
電源電圧(V)
単相100
外径(Φmm)
羽布:240
穴径(Φmm)
羽布:16
厚さ(mm)
羽布:30
回転数(min
-1
[r.p.m])
3000/3600(50/60Hz)
全長(mm)
724
質量(kg)
17
高さ(mm)
軸芯まで155
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52967663
DB-400N
06539018
DB-400F
高性能バフモーター
下村電友舎製作所
1台
¥
199,800
税込
¥
219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52967663
DB-400N
06567971
DB-400F
高性能バフモーター
下村電友舎製作所
1台
¥
199,800
税込
¥
219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)