下村電友舎製作所
下村電友舎製作所の 電動工具 本体
下村電友舎製作所の 研磨(電動)
下村電友舎製作所の グラインダー
高性能バフモーター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52967679
品番
SB-400N
参考基準価格(税別)
¥198,300
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
消費電力(W)
540 2P
電源電圧(V)
三相200
外径(Φmm)
羽布:240
穴径(Φmm)
羽布:16
厚さ(mm)
羽布:30
回転数(min
-1
[r.p.m])
3000/3600(50/60Hz)
全長(mm)
724
質量(kg)
15.5
高さ(mm)
軸芯まで155