下村電友舎製作所
下村電友舎製作所の 電動工具 本体
下村電友舎製作所の 研磨(電動)
下村電友舎製作所の グラインダー
高性能バフモーター
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
外径(Φmm)
羽布:200
電源電圧(V)
単相100
注文コード
52967688
品番
DSB-400IV
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥339,700
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
この商品は
外径・電源電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
単相100
外径(Φmm)
羽布:200
穴径(Φmm)
羽布:16
厚さ(mm)
羽布:30
回転数(min
-1
[r.p.m])
1000〜4000
質量(kg)
19
高さ(mm)
軸芯まで185
制御方式
PWM方式
機械寸法(mm)
W724×D320×H273
入力
総合入力:760VA