下村電友舎製作所
下村電友舎製作所の 電動工具 本体
下村電友舎製作所の 研磨(電動)
下村電友舎製作所の グラインダー
高性能バフモーター
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52967697
品番
SSB-400IV
参考基準価格(税別)
¥331,500
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
電源電圧(V)
三相200
外径(Φmm)
羽布:200
穴径(Φmm)
羽布:16
厚さ(mm)
羽布:30
回転数(min
-1
[r.p.m])
1000〜4000
質量(kg)
19
高さ(mm)
軸芯まで185
制御方式
PWM方式
機械寸法(mm)
W724×D320×H273
入力
総合入力:760VA