コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの 綴じノート
キャンパスノート(特殊罫)5mm方眼罫 セミB5(6号) 30枚
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52967715
品番
ノ-13S5
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
サイズ
セミB5(6号)
枚数
30枚
罫
方眼罫
罫幅(mm)
5
色(表紙)
緑
寸法(mm)
252×179×4