曜日別特売
KFB-HA4T キーファイルハーフ(KEYSYS)透明フタタイプ 鍵9個収容可能 コクヨ 52968178

キーファイルハーフ(KEYSYS)透明フタタイプ 鍵9個収容可能

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52968178品番KFB-HA4T
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

スタンダードタイプに比べ半分の容量のハーフタイプには9個のキーホルダー型名札がついています。
キャビネットや引き出しにすっきり納まるサイズなので、オフィスでの仕様に最適です。

透明質量(g)650外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×143×32ホルダー数9設置方式収納タイプ施錠方法スライドロック寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×32×143
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52968178
2021-05-28
用途: 建物引き渡し時

鍵ホルダー作成が簡単。鍵の取り外しも楽。蓋は透明で見やすく形もコンパクトで収納にも便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする