ブレリス・ハイカットマジック

(14件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 52968527 品番 539-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

3本マジック式、密度の高いEVA樹脂底で衝撃を吸収。

サイズ(cm)24.5 白/赤 足幅3E 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)EVA衝撃吸収底(ミッドソール)、耐スリップ・耐油ゴム底(アウトソール) 材質(甲被)合皮 標準質量(g/片足)435(26cm) 材質(先芯)JISS級相当鉄 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-19
用途:
溶接作業や車両整備
運輸・通信業

値段が安かったのでお試しで購入してみました。届いてみて率直な感想は見た目から少し堅そうな感じでして、履いてみたら新しいのもあるかと思いますが堅め
です。もう少し履いていてなじんでいけば気にならなくなるかもです。マジックテープ部分が少し薄くて使ってるうちに悪くなりそうで心配です。クッション性は少し固めでソール自体も固めです。今まで履いていた物が柔らかかったので自分はこのぐらい堅い方が良いと思いました。大きさの割に軽量です。
もう少し履いていって今後を検討します。

2025-11-10
用途:
電気工事その他
うえり電機 様

履き心地が良いし、靴底の厚みが程よく脚立作業も安定感があります。

1人が参考にしています
対象商品:
52968563
2025-12-02
用途:
エクステリア工事
建設業・工事業

ベロの幅が狭いので一々ズレを直して履くのが面倒
他は概ね気に入っています

対象商品:
52968624
2022-09-21
用途:
新聞配達
その他業種

軽くて、足にフィットして疲れにくい。2回目の注文で2足買い、今回3回目の注文をしたら、廃盤となっていました。で、白赤を2足購入。私は、25.5の大きさですが26cmでちょうどよいです。
黒の復活を願います。

1人が参考にしています
対象商品:
52968642
2022-06-13
用途:
足首の保護
卸売・小売業

足首を無駄に振る癖があるようで痛くなるのが悩みでした。
足首までホールドするこの靴に変えたところ改善されました。
保護等級を落としても軽いモデルがあれば良いと思います。

1人が参考にしています
2021-10-28
用途:
バイク乗車時。
その他業種

値段の割に、いい出来だと思います。

ただ、中敷きを使うのであれば、幅広甲高の人は、0.5センチ大きめサイズの方が、いいかもしれません。

中敷きの厚さにもよりますが。

4人が参考にしています
2021-04-23
用途:
整備作業等

通常スニーカー等の靴は27pを履きますが、
広幅と言う事で、26.5pを購入しましたが、
27pで良いようです。
広幅は気にしない方が良いと思います。
使い勝手と価格は満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
52968554
2020-07-08
用途:
屋根、防水、左官工事
ウォルテック工芸舎 様 (建設業・工事業)

私の足に程よくフィットして履き心地は良い。幅が広い印象でしたが、履くとやや狭い感じ。縫製糸の末端処理が雑で、糸があちこち飛び出ている。気になるほどではないが、高級ブランドA社、M社製安全靴と比べるとやはり造りは雑だね。まだ履き始めてから間がないので、耐久性は不明だが長持ちしそうかな?足首の後ろの当たる部分に、もう少しエグリを設けていたら、車両等の運転が楽になるのにな。カラーバリエーションがもっとあれば最高だけどね〜?でも全体的にこの価格なら十分合格点だね!もう一足買うつもりだよ。改良を加えつつ、末永く販売を続けて欲しい靴だね。宜しく!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする