マキタ
マキタの ソケット/ソケットレンチ
マキタの ソケット
マキタの 電動工具対応ソケット
ソケット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
6906TW1001D
注文コード
52968695
品番
A-70150
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
角ドライブsq・適合機種
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
22
寸法L1(mm)
27
寸法A(mm)
27
寸法D(mm)
43
適合機種
6906TW1001D
寸法L2(mm)
71
呼称
27-95
寸法L3(mm)
95
適合ボルト(メートルねじ)
【ハイテンション/メートルねじ】M16、【新JIS/メートルねじ】M18