マキタ
マキタの ソケット/ソケットレンチ
マキタの ソケット
マキタの 電動工具対応ソケット
ソケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
6906TW1001D
注文コード
52968704
品番
A-70172
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
角ドライブsq・適合機種
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
26
寸法L1(mm)
32
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
49
適合機種
6906TW1001D
寸法L2(mm)
71
呼称
32-95
寸法L3(mm)
95
適応ボルトサイズ
【ハイテンション/メートルねじ】M20、【新JIS/メートルねじ】M22、【旧JIS/メートルねじ】M20、【インチねじ】W3/4