YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの 吊具
YOKEの 吊具用フレノリンクボルト
アンカーポイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52968983
品番
AP-M8
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
取付面に対してリング部分が180°可動し、軸方向に対しては360°回転します。
用途
大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。
トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。
各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。
質量(kg)
0.3
寸法H(mm)
23
使用荷重(t)
0.5
寸法A(mm)
33
種類
フレノリンクボルト
ねじ径
M8
寸法F(mm)
80
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
42
寸法C(mm)
28
寸法G(mm)
58
首下長(mm)
12
寸法R(mm)
17
締付トルク(N・m)
30
寸法SW(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応