アンカーポイント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52969017 品番 AP-M16
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

取付面に対してリング部分が180°可動し、軸方向に対しては360°回転します。

用途
大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。
トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。
各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。
質量(kg)0.9 寸法H(mm)36 使用荷重(t)2 寸法A(mm)51 種類フレノリンクボルト ねじ径M16 寸法F(mm)117 寸法S(mm)10 寸法D(mm)17 寸法E(mm)24 寸法B(mm)54 寸法C(mm)46 寸法G(mm)90 首下長(mm)24 寸法R(mm)27 締付トルク(N・m)150 寸法SW(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする