YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの 吊具
YOKEの 吊具用フレノリンクボルト
アンカーポイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52969035
品番
AP-M24
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
取付面に対してリング部分が180°可動し、軸方向に対しては360°回転します。
用途
大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。
トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。
各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。
質量(kg)
2.6
寸法H(mm)
44
使用荷重(t)
5
寸法A(mm)
72
種類
フレノリンクボルト
ねじ径
M24
寸法F(mm)
162
寸法S(mm)
14
寸法D(mm)
22
寸法E(mm)
36
寸法B(mm)
81
寸法C(mm)
59
寸法G(mm)
125
首下長(mm)
36
寸法R(mm)
37
締付トルク(N・m)
400
寸法SW(mm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応