明治機械製作所
明治機械製作所の コンプレッサー
明治機械製作所の タンクマウント型コンプレッサー
コンプレッサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52969054
品番
GH-22C 6P
参考基準価格(税別)
¥470,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
自動圧力スイッチにより電動機を0.78MPaでON、0.98MPaでOFFを繰り返す制御方式です。
圧縮空気を断続的に使用する場合に適します。
吐出空気量(L/min)
270
定格出力(kW[PS])
2.2(3)
電圧(V)
三相200/220(60Hz)
騒音レベル(dB(A))
74
タンク容量(L)
80
幅(mm)
1240
高さ(mm)
710
奥行(mm)
409
質量(kg)
123
仕様
IE3/60HZ
運転制御方式
圧力開閉器式(断続式)
制御圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.78〜0.98[8〜10]
空気取出口(B)
G1/4(×2コ)
使用油
CO-100
圧縮機
GHO-3DP
潤滑油充填量(L)
上限0.58/下限0.26
注意
※騒音値は正面1.5m全負荷時無響音室条件に換算した値です。安全に関するご注意をご確認ください。
※荷卸し道具をお持ちでない場合、別途チャーター費用がかかります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000