YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの 吊具
YOKEの 吊具用フレノリンクボルト
リフティングポイント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52969184
品番
LP-M10
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ボルト位置をリングの中心よりずらした設計のため、必ず負荷方向にリング部が回転し、横荷重のみ負荷されることはありません。
用途
大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。
トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。
各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
36
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
16
寸法F(mm)
85
寸法G(mm)
55
寸法H(mm)
29
寸法S(mm)
6
寸法SW(mm)
17
質量(kg)
0.3
種類
フレノリンクボルト
ねじ径
M10
使用荷重(t)
0.63
首下長(mm)
16
締付トルク(N・m)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応