YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの 吊具
YOKEの 吊具用フレノリンクボルト
リフティングポイント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52969202
品番
LP-M16
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ボルト位置をリングの中心よりずらした設計のため、必ず負荷方向にリング部が回転し、横荷重のみ負荷されることはありません。
用途
大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。
トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。
各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。
寸法A(mm)
33
寸法B(mm)
37
寸法C(mm)
46
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
24
寸法F(mm)
98
寸法G(mm)
57
寸法H(mm)
36
寸法S(mm)
10
寸法SW(mm)
24
質量(kg)
0.5
種類
フレノリンクボルト
ねじ径
M16
使用荷重(t)
1.5
首下長(mm)
24
締付トルク(N・m)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応