YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの 吊具
YOKEの 吊具用フレノリンクボルト
リフティングポイント
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52969236
品番
LP-M30
参考基準価格(税別)
¥51,300
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ボルト位置をリングの中心よりずらした設計のため、必ず負荷方向にリング部が回転し、横荷重のみ負荷されることはありません。
用途
大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。
トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。
各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
81
寸法D(mm)
23
寸法E(mm)
48
寸法F(mm)
170
寸法G(mm)
99
寸法H(mm)
62
寸法S(mm)
17
寸法SW(mm)
46
質量(kg)
3.1
種類
フレノリンクボルト
ねじ径
M30
使用荷重(t)
5
首下長(mm)
48
締付トルク(N・m)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応