YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの 吊具
YOKEの 吊具用フレノリンクボルト
スイベルポイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52969254
品番
SP-M16
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
36
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
54
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
24
寸法F(mm)
104
寸法G(mm)
46
寸法K(mm)
41
質量(kg)
0.5
種類
フレノリンクボルト
ねじ径
M16
使用荷重(t)
1.3
首下長(mm)
24
締付トルク(N・m)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応