YOKE
YOKEの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
YOKEの 吊具
YOKEの 吊具用フレノリンクボルト
スイベルポイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52969263
品番
SP-M20
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
36
寸法B(mm)
54
寸法C(mm)
68
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
122
寸法G(mm)
62
寸法K(mm)
55
質量(kg)
1.0
種類
フレノリンクボルト
ねじ径
M20
使用荷重(t)
2
首下長(mm)
30
締付トルク(N・m)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応