曜日別特売
F-71654 津軽びいどろ ねぶたマグ アデリア(石塚硝子) 52969298

 

F-71654 津軽びいどろ ねぶたマグ アデリア(石塚硝子) 52969298
F-71654 津軽びいどろ ねぶたマグ アデリア(石塚硝子) 52969298
F-71654 津軽びいどろ ねぶたマグ アデリア(石塚硝子) 52969298
F-71654 津軽びいどろ ねぶたマグ アデリア(石塚硝子) 52969298
F-71654 津軽びいどろ ねぶたマグ アデリア(石塚硝子) 52969298

津軽びいどろ ねぶたマグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード52969298品番F-71654
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

青森県伝統工芸品に認定のブランド。
「四季を感じるハンドメイドガラス」を開発コンセプトに、津軽の職人たちの巧みな技術と技法によって、手づくりならではの柔らかな形にひとつひとつ仕上げています。
少し大きめの取っ手付きで、持ちやすい形状です。
取っ手の色で、誰のグラスか一目で判ります。

材質ソーダガラス食器の種類和食器質量(g)約330種類瑠璃最大径×高さH(Φmm×mm)約107~84×115
注意
※硝子職人が一つ一つ手作りの為、サイズや色柄、重さなど多少のバラつきがございます。
※耐熱ガラスではございません。熱いものを入れると破損する可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする