ダルトン
ダルトンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ダルトンの グラス・食器・カトラリー
ダルトンの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
GLASS FARMER PLATE ガラス ファーマープレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(6枚)
形状
特殊形状(ピーナッツ型)
注文コード
52969928
品番
G815-973PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
形状
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ガラス製 食品プレート
形状
特殊形状(ピーナッツ型)
短辺(mm)
210
高さ(mm)
20
材質
ガラス
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
幅(mm)
115
色
イエロー
タイプ
Peanut/ピーナッツ