GLASS FARMER PLATE ガラス ファーマープレート

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6枚) 注文コード 52969937 品番 G815-973KW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,168
販売価格(税別)
2,880

ガラス製 食品プレート

形状特殊形状(キウイ型) 短辺(mm)208 高さ(mm)20 材質ガラス 電子レンジ× 食器洗浄機× 幅(mm)158 グリーン タイプKiwi/キウイ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする