GLASS FARMER PLATE ガラス ファーマープレート

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6枚) 注文コード 52969955 品番 G815-973AP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,828
販売価格(税別)
3,480

ガラス製 食品プレート

形状特殊形状(アップル型) 短辺(mm)253 高さ(mm)25 材質ガラス 電子レンジ× 食器洗浄機× 幅(mm)250 レッド タイプApple/アップル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする