ダルトン
ダルトンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ダルトンの グラス・食器・カトラリー
ダルトンの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
GLASS FARMER PLATE ガラス ファーマープレート
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(6枚)
注文コード
52969964
品番
G815-973HB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,828
販売価格(税別)
¥
3,480
バスケットに入れる
ガラス製 食品プレート
形状
特殊形状(ハンバーガー型)
短辺(mm)
247
高さ(mm)
22
材質
ガラス
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
幅(mm)
243
色
ブラウン
タイプ
Hamburger/ハンバーガー