SATO(サトー)
PDラベル C-1 縦
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(1000枚×6束)
1箱(1000枚×6束)
1箱(600枚×15巻)
粘着力
ハクリピートS
オリコン再剥離
弱粘着
ハクリピートS
ハクリピートR
強粘着
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚×6束)
注文コード
52970393
品番
082005347
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
主に店舗仕分け用に用いられる標準規格の物流ラベルとなります。
幅広い用途に対応する、汎用のラベルです 。
ラベルサイズ(mm)
P115×W80
適合機種
レスプリシリーズ・スキャントロニクスシリーズ
種類
C-1縦
基材
感熱紙
加工
セパミシン
粘着力
ハクリピートS
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※高保存タイプの感熱紙です。
※感熱紙のため水・アルコールに触れない用途でお使いください。