082003941 PDラベル C-1 横 SATO(サトー) 52970445

 

082003941 PDラベル C-1 横 SATO(サトー) 52970445
082003941 PDラベル C-1 横 SATO(サトー) 52970445

PDラベル C-1 横

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1500枚×6束)
粘着力ハクリピートR
内容量1箱(1500枚×6束)注文コード52970445品番082003941
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

主に店舗仕分け用に用いられる標準規格の物流ラベルとなります。
幅広い用途に対応する、汎用のラベルです 。

ラベルサイズ(mm)P80×W115適合機種レスプリシリーズ・スキャントロニクスシリーズ種類C-1横基材感熱紙加工セパミシン粘着力ハクリピートRRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高保存タイプの感熱紙です。
※感熱紙のため水・アルコールに触れない用途でお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする