非接触式AC検電器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52971006 品番 083004A
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

電気工事、車の電装作業、電気設備メンテナンス時の通電(活線)・断線(死線)確認を「視覚」「聴覚」でチェック。
軽量ペン型フォルムでポケット収納など携帯性抜群。

仕様使用電圧範囲:AC50〜1000V 周波数(Hz):50/60 サイズ:19×139×25mm 安全規格:CAT V 1000V 動作環境:温度0〜50℃、湿度80%以下、高度2000m以下 保管環境温度:−10〜60℃ 電源:単4乾電池×2本(付属) 重量:約48g(電池含む) アズワン品番65-2764-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする