モノタロウの 水廻り部材
モノタロウの 流し・台所用品
モノタロウの 流し用排水ホース
排水ジャバラホース 口元なし
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52971505
品番
-
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
・本体がPVC材質で、軽量で取り扱いやすい
・スチールワイヤー入りで強度向上
用途
排水用
材質
本体:PVC、ワイヤー:スチール
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
0〜60
内径(Φmm)
30
ホース内径(Φmm)
30
ホース長さ(m)
5
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。