自動洗濯機給水ホース

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52971530 品番 -
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

・ロックレバー付きでホースの抜け防止に役立つ

用途全自動洗濯機給水用 材質(本体)PVC 長さ(m)0.5 使用温度範囲(℃)0〜60 外径(Φmm)17 ホース長さ(m)0.5
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※交換時にはホースから残水が出る恐れがあるため、バケツやタオルをご用意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-13
用途:
洗濯

使い勝手はこれまで使っていた洗濯機メーカーのホースと変わらず、不具合もないので満足しています。



この価格で Sパイプにつける口金(ビス止め式のジョイント)も付属していますし、ホースの抜け防止に爪(ロックレバー)が付いていますので、お買い得品だと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする