- 自動洗濯機給水ホース モノタロウ 52971566

- 自動洗濯機給水ホース モノタロウ 52971566
- 自動洗濯機給水ホース モノタロウ 52971566
- 自動洗濯機給水ホース モノタロウ 52971566
モノタロウ

自動洗濯機給水ホース

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
長さ(m)3
ホース長さ(m)3
内容量1本注文コード52971566品番-
販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

・ロックレバー付きでホースの抜け防止に役立つ

用途
全自動洗濯機給水用
材質(本体)PVC長さ(m)3使用温度範囲(℃)0~60外径(Φmm)17ホース長さ(m)3
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※交換時にはホースから残水が出る恐れがあるため、バケツやタオルをご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-13
用途: 洗濯

使い勝手はこれまで使っていた洗濯機メーカーのホースと変わらず、不具合もないので満足しています。
この価格で Sパイプにつける口金(ビス止め式のジョイント)も付属していますし、ホースの抜け防止に爪(ロックレバー)が付いていますので、お買い得品だと思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする