アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
どうぶつふくわらい
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52972133
品番
3034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
色
カラフル
セット内容
ふくわらいシート、パーツ台紙、わゴム×2
材質
紙
寸法(mm)
ふくわらいシート:400×500、パーツセット(抜き加工済):300×400
デザイン
くま