画像準備中

デザインバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52974915 品番 10300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥730
販売価格(税別)
664

便利な定規用ポケット付
定規用ポケット付
材質:ナイロン。サイズ:340×205×104mm

寸法(mm)340×205×104 仕様定規用ポケット付 用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする