アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 画筆/絵画用具
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他絵画用具
デザインバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52974933
品番
10302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥730
販売価格(税別)
¥
664
バスケットに入れる
便利な定規用ポケット付
定規用ポケット付
材質:ナイロン。サイズ:340×205×104mm
色
えんじ
寸法(mm)
340×205×104
仕様
定規用ポケット付
用途
図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。