アクワ水彩ナイロン筆

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード52975326 品番10648
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥451
販売価格(税別)
410

弾力があり穂先のまとまりの良いナイロン毛使用。ころがり防止付。
ナイロン毛の水彩画筆小サイズ(6号)です。
材質:PP,ナイロン。サイズ:穂(19×径4mm)・全長(193mm)

種別丸筆 用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。 材質PP、ナイロン 全長(mm)216 サイズ20号 穂先(mm)Φ10×36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする